ALDO Mesin Tap Duduk TM-1912 12mm 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TM-1912 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 12 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Diameter of Column (mm) | 60 |
| Spindle Travel (mm) | 40 |
| Distance Spindle Axis to Column Generating Line (mm) | 127 |
| Spindle Taper | B16 |
| Spindle Speed Range (rpm) | 260/440/750 |
| Spindle Speed Series | 3 |
| Base Dimensions (mm) | 400x250 |
| Overall Height (mm) | 810 |
| Maximum Tapping Capacity | M12 |
| Max. Distance Spindle Nose to Table (mm) | 240 |
| Max. Distance Spindle Nose to Base (mm) | 370 |
| Worktable Surface Dimensions (mm) | 235x235 |
| Berat (Kg) | 2.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan