ALDO Air Die Grinder 90 Degree 3212 1unit
Rp499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3212 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Idle Speed (rpm) | 20000 |
| Average Air Consumption (CFM) | 4 |
| Air Pressure (bar) | 6.3 |
| Air Inlet Interface (inch) | 1/4 |
| Collect (mm) | 3 & 6 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan