OASE Pump Filter 51074 33.3gpm Max Flow Rate 1pc

#Nomor SKU S046216946
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 51074
Unit 1pc
UNSPSC 40161502
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pump Filter Compatible Discharge Pipe Size 1 in 1 1/4 in 1 1/2 in Intake Type Screened Maximum Flow Rate 33.3 gpm Discharge Type Barbed Overall Height 4 in Overall Width 9.38 in Features Adjustable Connection Size Overall Length 11 in

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan