BOSCH Table Saw Router Portable RA1141 16 1/2inch Table Working Lg, 26inch Table Working Wd, 33lb Wt 1pc

#Nomor SKU S046216458
Wishlist
Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RA1141
Unit 1pc
UNSPSC 27112707
Berat (Kg) 14.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2025
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Portable Router Table Table Working Length 16 1/2 in Table Working Width 26 in Included Fence Yes Dust Port Diameter 2 1/2 in Fence Height 3 15/16 in Fence Length 20 3/4 in Maximum Fence Opening 3 5/8 in Maximum Throat Opening 3 1/4 in Fence Tilting Angle Not Applicable Tool Weight 33 lb Overall Depth 16 1/2 in Overall Height 14 1/2 in Overall Width 26 in Product Type Benchtop Router Table

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait