Ika Laboratories Overhead Mixer Eurostar 100 Digital 4238101 1,300RPM Max Speed, 100N-cm, 70,000cps Max Viscosity, 100L (Volume), 8.6lb Wt 1pc
Rp119.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4238101 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 41103810 |
Berat (Kg) | 4.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Feature
Overhead Mixer Volume 100 L Max Viscosity 70 000 cps Maximum Torque 100 N-cm Operating Speed 30 to 1300 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 115V Through Shaft Yes Overall Height 9 13/16 in Overall Length 8 3/16 in Overall Width 3 13/32 in Shaft Dia 16 mmKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan