EBM-PAPST OEM Blower D2E146HT6594 Direct Drive, Includes Drive Pack, 1 Phase 5 3/4inch Wheel Dia, 575cfm, 3/5hp, 115V AC 1pc

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D2E146HT6594
Unit 1pc
UNSPSC 40101601
Berat (Kg) 4.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
OEM Blower Wheel Type Forward-Curved Drive Type Direct Drive Includes Drive Package Yes Assembly Assembled Wheel Diameter 5 3/4 in Airflow @ 0.000 in SP 582 cfm Airflow @ 0.100 in SP 605 cfm Airflow @ 0.250 in SP 575 cfm Airflow @ 0.400 in SP 580 cfm Airflow @ 0.500 in SP 575 cfm Airflow @ 1.000 in SP 545 cfm Airflow @ 2.000 in SP 435 cfm

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait