Ika Laboratories Lab Dancer 3365000 No Control, Vortex Mixer 2800RPM, 1.7lb Wt 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3365000
Unit 1pc
UNSPSC 41103813
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2025
Terakhir Diperbaharui 23 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shaker Orbital Load Capacity 0.22 lb Speed Range 2 800 rpm Operating Temp Range 5 Degrees to 50 Degrees C Hz 50/60 Voltage 100 to 240 Overall Depth 4 in Overall Height 2 3/4 in Overall Width 4 in

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan