HOFFMAN DAYTON Combination Soft Start DS6C4065HPT 240/480V AC Input Volt, 65A Output Current 1pc
Rp269.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DS6C4065HPT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101602 |
| Berat (Kg) | 20.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Combination Soft Start Input Voltage 240 V AC 480 V AC Output Current 65 A Output Voltage 240V AC 480V AC Output Power 25 hp @ 3 Phase 240V AC 50 hp @ 3 Phase 480V AC Phase Three Enclosure Rating IP66 NEMA 4X Enclosure Type Drip Proof Acceleration Adjustment 0 to 30 sec Accepts Input Control Signal Remote Contact Bypass Included Yes Control Method Dial Dynamic Braking No Line Contactor Included No Overall Depth 11.08 in Overall Height 19.3 in Overall Width 17.3 inKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan