CHO Oil Seal TC5Y Type (Sil Oli) NBR 40x52/58x8.5 1pc

#Nomor SKU S046169969
Wishlist
Rp37.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TC5Y
Unit 1pc
Inside Diameter (mm) 40
Outside Diameter (mm) 52/58
Width (mm) 8.5
Material NBR
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2025
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan