Revco Worm Gear WPDA Type 120 Ratio 1:60 1pc

#Nomor SKU S046101303
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size 120
Ratio 1:60
Flange LA (mm) 215
Flange LB (mm) 180
Flange LC (mm) 250
Flange LE (mm) 5
Output Shaft LS (mm) 85
Output Shaft S (mm) 45
Output Shaft WxY (mm) 12x4.5
Flange LG (mm) 18
Flange LZ (mm) M12
Input Hole Q (mm) 65
Input Hole U (mm) 28
Input Hole TxV (mm) 8x31.3
Dimension A (mm) 361
Dimension AB (mm) 205
Dimension B (mm) 315
Dimension BB (mm) 190
Dimension CC (mm) 120
Dimension E (mm) 180
Dimension F (mm) 260
Dimension G (mm) 30
Dimension H (mm) 424
Dimension HL (mm) 120
Dimension LL (mm) 240
Dimension M (mm) 230
Dimension N (mm) 320
Dimension Z (mm) 18
Berat (Kg) 65.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2025
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan