Revco Chain Coupling KC - 4016 1pc

#Nomor SKU S046100238
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KC - 4016
Unit 1pc
Chain Pitch 12.7
Drill Hole (mm) 13.5
Minimum shaft diameter (mm) 16
Maximum shaft diameter (mm) 32
Dimension O (mm) 77
Dimension L (mm) 87.4
Dimension DH (mm) 51.5
Dimension LH (mm) 40
Dimension S (mm) 7.4
Dimension C (mm) 14.4
Coupling Number 4016
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The chain coupling, composed of two-strand roller chains and two sprockets, features simple and compact structure, and high flexibility, power 1 transmission capability and durability. What's more, the chain coupling allows simple connection/disconnection, and the use of the housing enhances safety and durability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan