Victaulic Flow Meter 735 - 1250 GPM 6inch 1pc
Rp39.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Nominal size (inch) | 6 |
Actual Outside Diameter (inch) | 6.625 |
Housing Material | Steel - 4inch/100 mm and under, Schedule 40, conforming to ASTM A-53; 5inch/125 mm and above conforming to ASTM A-53 Grade B |
Cone Material | Steel conforming to ASTM A-569 |
Needle Valve | Yellow brass conforming to ASTM B-124 (377) |
Tubing Material | Yellow brass conforming to ASTM B-16 (360) |
Nomial Flow Rate (GPM) | 1250 |
Meter Range (GPM) | 500-2500 |
End to End (inch) | 6 |
NPT Size (inch) | 1/4 |
Berat (Kg) | 9.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 24 April 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The Style 735 Victaulic Fire Pump Test Meter was specifically designed for the monitoring offire protection systems. Style 735 consists of a calibrated Victaulic Venturi with attached dialmeter and flow reading in GPM. Quickly installed on the discharge side of the pump with just two Victaulic couplings, the Style 735 provides accurate measurements of pump performance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan