BENZ WERKZ Digital Scale BZ-6010 1unit

#Nomor SKU S046082237
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp909.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BZ-6010
Unit 1unit
Capacity (kg) 100
Maximum Capacity (kg) 100
Graduation (g) 20
Plate Material Stainless Steel
Plate Size (cm) 30x40x5.5x1.5
Display Type Full LED Display
Battery Type Lithium Ion 3600 mAh
Standby Time (days) 15-21
Housing Material Stainless
Certificate No. (TERA) 419/PKTN.4.3.1/TI/12/2020
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2025
Terakhir Diperbaharui 04 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk