OSG Square End Mill Single End Carbide 3182438 Center Cutting, 2 Flutes 3.80mm Milling Dia, 11.40mm Length of Cut 1pc

#Nomor SKU S046054890
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3182438
Unit 1pc
UNSPSC 23172005
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Square End Mill 3.80 mm Milling Dia Carbide WXL Straight Length of Cut 11.40 mm Overall Length 45.00 mm Shank Dia 6.00 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan