MUELLER Refrigeration Ball Valve AP17864C No Access Port, No Relief Port 27.5Cv, 7/8inch Female Sweat 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AP17864C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Refrigerant Ball Valve Standards Pressure Equipment Directive 2014/68/EU2014/68/EU UL/cUL Listed Maximum Operating Temperature 300 Degrees F Minimum Operating Temperature -40 Degrees F Maximum Operating Pressure 775 psig Overall Length (In.) 7.45 in Overall Width 1.5 in Overall Height 2.7 in Includes Not Applicable Side 1 Connection Size 7/8 in Side 2 Connection Size 7/8 inKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan