WALTER TITEX Jobber Drill Carbide A1167B10 10mm Drill Bit Size, 89mm Overall Length 1pc

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A1167B10
Unit 1pc
UNSPSC 27112801
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Jobber Length Drill Bit Drill Bit Size 10.00 mm Drill Bit Point Angle 150 Degrees Carbide Bright (Uncoated) Decimal Equivalent 0.3937 Metric Drill Bit Point Type Self-Centering Point Non-Coolant Through

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan