WALTER TITEX Straight Shank Extra Long Drill Carbide (Mata Bor Lurus) DC1702009525A1WJ30EJ 3/8inch Drill Bit Size, 10mm Shank Dia., 10 5/16inch Overall Length 1pc

Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DC1702009525A1WJ30EJ
Unit 1pc
UNSPSC 27112801
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 15 April 2025
Terakhir Diperbaharui 08 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Extra Long Drill Bit Drill Bit Size 3/8 in Drill Bit Point Angle 140 Degrees Self-Centering Point Carbide TiAlN+AlCrN Material Grade - Machining WJ30EJ Maximum Drilling Depth 8 21/32 in Fractional Inch 20xD

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan