WALTER TITEX Straight Shank Extra Long Drill Carbide (Mata Bor Lurus) DC1702503175A1WJ30EJ 1/8inch Drill Bit Size, 4mm Shank Dia., 5 13/16inch Overall Length 1pc
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DC1702503175A1WJ30EJ |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112801 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Extra Long Drill Bit Drill Bit Size 1/8 in Drill Bit Point Angle 140 Degrees Split Point Carbide TiAlN+AlCrN Material Grade - Machining WJ30EJ Maximum Drilling Depth 4 1/64 in Fractional Inch 25xDKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/WALTER%20TITEX%20Straight%20Shank%20Extra%20Long%20Drill%20Carbide%20(Mata%20Bor%20Lurus)%20DC1702503175A1WJ30EJ%201%2F8inch%20Drill%20Bit%20Size%2C%204mm%20Shank%20Dia_%2C%205%2013%2F16inch%20Overall%20Length%201pc/32S045988110-1.jpg)