OSG Straight Shank Extra Long Drill Carbide (Mata Bor Lurus) 653018712 3/16inch Drill Bit Size, 4.80mm Shank Dia., 115mm Overall Length 1pc
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 653018712 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112801 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Extra Long Drill Bit Drill Bit Size 3/16 in Drill Bit Point Angle 140 Degrees X Thinning Point Carbide EgiAs Material Grade - Machining High Performance Maximum Drilling Depth 65.00 mm Fractional Inch 10xDKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OSG%20Straight%20Shank%20Extra%20Long%20Drill%20Carbide%20(Mata%20Bor%20Lurus)%20653018712%203%2F16inch%20Drill%20Bit%20Size%2C%204_80mm%20Shank%20Dia_%2C%20115mm%20Overall%20Length%201pc/27S045986079-1.jpg)