DAYTON Centrifugal Downblast Roof Exhaust Fan 7AU73 Belt Drive, Includes Drive Pack 24 1/2inch Wheel, 5395cfm 1pc

#Nomor SKU S045972850
Wishlist
Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7AU73
Unit 1pc
UNSPSC 40101502
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 15 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Centrifugal Downblast Roof Exhaust Fan Drive Type Belt Drive Assembly Unassembled Wheel Diameter 24 1/2 in Base Diameter Not Applicable Base Length 34 in Base Width 34 in Base Shape Square Nameplate Voltage 115/208-230V AC Phase 1 Motor Horsepower 3/4 hp Exhaust Airflow @ 0.000 in SP 5 395 cfm For High-Static Pressure Applications No High-Efficiency Motor No For Air Type Clean Air Includes Drive Package Yes Includes Motor Yes Mounting Location Roof

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan