Panasonic Washing Machine Front Loading NA-127XB1LNE Titanium Grey 7kg 1unit
Rp6.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NA-127XB1LNE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 7 |
| Body Color | Titanium Grey |
| Spin Speed (rpm) | 1200 |
| Display | LED |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Phase | Single Phase |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Water Consumption (L) | 52 |
| Wash Program Time Duration (minute) | 15 to 119 |
| Drum | Stainless |
| Dimensions DxWxH (mm) | 595x470x845 |
| Water Pessure (MPa) | 0.03 to 1.0 |
| Berat (Kg) | 62.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Program : Cotton
Mix
Bedding
Down Jacket
Rapid wash
wash
Colored
Rinse&Spin
spin
wool
Synthetic
Delicate
Special Program :
Tub Clean
Preset
Soak
Extra Rinse
Pre wash
Easy Iron
Eco.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan