WIDIA HANITA Sq. End Mill Single End Carbide D0021000T011S Center Cutting, 2 Flutes 1pc

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D0021000T011S
Unit 1pc
UNSPSC 27112803
Milling Diameter (mm) 10
Length of Cut (mm) 11
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Square End Mill 10.00 mm Milling Dia Carbide Bright (Uncoated) Non-Coolant Through Straight Length of Cut 11.00 mm Overall Length 66.00 mm Shank Dia 10.00 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan