DAYTON Blower with Drive Package 15inch 7HP60 Belt Drive, 3Phase 208-230/460V 1pc

#Nomor SKU S045833434
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7HP60
Unit 1pc
UNSPSC 40101601
Wheel Diameter (inch) 15
Motor Horsepower (HP) 3/4
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2025
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Blower Wheel Type Forward-Curved Drive Type Belt Drive Includes Drive Package Yes Assembly Unassembled Wheel Diameter 15 in Airflow @ 0.000 in SP Not Applicable Airflow @ 0.100 in SP Not Applicable Airflow @ 0.125 in SP Not Applicable Airflow @ 0.250 in SP Not Applicable Airflow @ 0.375 in SP 3 015 cfm Airflow @ 0.500 in SP 2 830 cfm Airflow @ 0.750 in SP 2 370 cfm Airflow @ 1.000 in SP Not Applicable Airflow @ 1.250 in SP Not Applicable Airflow @ 1.500 in SP Not Applicable

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan