Wulian Smart PIR Motion Detector WL-ZSPWBPW-PI11-01 1pc

Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WL-ZSPWBPW-PI11-01
Unit 1pc
Panel Size (mm) 64x38
Color White
Material PC
Working Temperature (°C) -10 to +45
Working Humidity (%RH) 95 (noncondensing)
Installation Method Base-Fixed
Storage Temperature (°C) -20 to +60
Flame Retardant Rating UL94 V-2
Installation Height Range (m) 2.3-4
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Support IEEE 802.15.4 (ZigBee/HA1.2) communication method.
- Support remote monitoring and control.
- When in "Defense" state, send alarms at the first time when detecting mobile objects approaching the defending area; Link with other related security devices for multi-defense.
- Alarm through wireless transmission; Rapid, anti-interference and low false alarm rate.
- Compensate sensitivity for environment and temperature change.
- Free adjustment of detecting angle; Wide detecting range and convenient and simple for adjusting.
- Exquisite in design, fit to all decoration styles.
- Shell adopts high impact resistance and high temperature resistant material, strong and durable.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait