Cassa Bolden Safes Brankas Home HS-270 Biru 372x472x393mm 1unit
Rp9.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HS-270 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Color | Biru |
| External Dimensions (HxWxD) (mm) | 372x472x393 |
| Internal Dimension (HxWxD) (mm) | 270x370x260 |
| Internal Volume (L) | 26 |
| Door Thickness (mm) | 74; with 8 mm solid steel Door Plate |
| Body Thickness (mm) | 51; with CASSA CS 350 fire barrier |
| Primary Combination Lock | 3-wheel combination lock, Ex. USA |
| Secondary Key Lock | 8 lever double-bit key lock, Ex. Germany |
| Drill Protection | Hard-casting alloy on combination lock and key lock |
| Number of Locking Bolts | 2 |
| Fire Seal | Included |
| Berat (Kg) | 120.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lindungi barang berharga Anda dari perampokan dan kebakaran, termasuk perhiasan, kunci mobil, paspor, kartu identitas, dan dokumen penting. Brankas Bolden Cassa tipe HS 270 & 370 ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang kuat dan tahan api.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.
Fitur
- Terbuat dari panel tahan api beserta teknologi Fire Seal. Tahan api hingga 60 menit dan tahan bongkar.- Kunci: Kunci kombinasi 3 roda dengan 1.000.000 variasi kode. Kunci key lock 8 lever Double bit.
- Sistem penguncian:1 Arah + Dogging Bar-Pintu mengunci ke body brankas dengan bolt baja berdiameter 22 mm pada sisi depan dan dogging bar pada sisi engsel. Pada daerah penguncian dilengkapi dengan pelat baja tahan bor.
- Opsional ditanamkan secara permanen ke lantai dengan ankur.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan