Dasqua Digital Caliper 2000-1015 0-300mm 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2000-1015 |
---|---|
Unit | 1unit |
Range (mm) | 0-300 |
Range (inch) | 0-12 |
Resolution (mm) | 0.01 |
Dimension A (mm) | 60 |
Dimension B (mm) | 26 |
Dimension C (mm) | 21.5 |
Dimension D (mm) | 16 |
Dimension L (mm) | 390 |
Accuracy (mm) | 0.03 |
Accuracy (inch) | 0.0015 |
Resolution (inch) | 0.0005 / 1/128 |
Berat (Kg) | 2.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 March 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-With calibration certificate
-Made of solid stainless steel
-Strictly made in accordance with DIN862
-Hardened, ground and lapped measuring surfaces for longer service life
-Made of solid stainless steel
-Strictly made in accordance with DIN862
-Hardened, ground and lapped measuring surfaces for longer service life
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan