Samsung Portable Solid State Drive T7 SAM-SSD-MU-PE4T0S/WW SHIELD Black 4TB 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SAM-SSD-MU-PE4T0S/WW |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (TB) | 4 |
| Color | Black |
| Interface | USB 3.2 Gen.2 (10Gbps) |
| Dimensions (mm) | 59x88x13 |
| Sequential Read Speed (MB/s) | Up to 1050 |
| Sequential Write Speed (MB/s) | Up to 1000 (Performance may vary depending on system environment even with USB 3.2 interface with supporting UASP) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Description
- Super fast external storage that's up to 9.5 times faster than external HDDs
- Rugged storae featuring IP65 rated dust and water resistance and up to 3-meter drop resistant
- Compatibility with a range of host devices (Macs, PCs, Android devices, gaming consoles)
- Rugged storae featuring IP65 rated dust and water resistance and up to 3-meter drop resistant
- Compatibility with a range of host devices (Macs, PCs, Android devices, gaming consoles)
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.' - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number dan kapasitas yang tertera pada nama produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan