WINPOWER Generator Silent WP10SP/E with AVR 97x56x71cm 1unit
      Rp22.999.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | WP10SP/E | 
|---|---|
| Unit | 1unit | 
| Starter | Electric Starter | 
| Phase | 3 | 
| Power Factor | 0.8 | 
| Voltage (V) | 220 / 380 | 
| Voltage Regulator System | AVR | 
| Frequency (Hz) | 50 | 
| Type | Diesel 4 Stroke | 
| Cooling System | Air Cooled | 
| Aspiration | Natural | 
| Compression Ratio | 19 : 1 | 
| Number of Cylinders | 1 | 
| Bore x Stroke (mm) | 95 x 75 | 
| Fuel Type | Solar | 
| Fuel Consumption (L/hour) | 1.6 at 75% Load; 2.5 at 10% Load | 
| Oil Capacity (L) | 1.65 | 
| Dimensions (cm) | 97x56x71 | 
| Maximum Output (KVA/W) | 10/8000 | 
| Solar Tank Capacity (L) | 16 | 
| Rated Output (KVA/W) | 9.4/7500 | 
| Berat (Kg) | 170.0 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 March 2025 | 
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 | 
Informasi Produk
Description
Include:
5 in 1 Indicator Meter & AVR
5 in 1 Indicator Meter & AVR
Fitur
Keunggulan Genset Silent WINPOWER Portable: - Irit tempat karena dimensi Genset tidak besar (compact)
- Gampang untuk dipindah-pindah, karena ada rodanya
- Harga Genset Murah tapi kualitas tidak murahan
- Cat Body Silent Powder Coating, sehingga lebih tahan lama
- Mudah untuk di maintenance
- Biaya maintenance murah
- Genset Build Up yang sudah berstandard ISO 9001
- Genset mudah untuk dihidupkan karena sudah Electric Starter
- Genset sudah dilengkapi dengan AVR
- Genset sudah dilengkapi dengan 5 in 1 indicator meter
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
 
        
 
    



















































































































































 
    
 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp