WINPOWER Generator Silent
#Grup produk P111537783
Spesifikasi
| Starter | Electric Starter |
|---|---|
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0.8 |
| Voltage (V) | 220 / 380 |
| Aspiration | Natural |
| Bore x Stroke (mm) | 95 x 75 |
| Compression Ratio | 19 : 1 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Dimensions (cm) | 97x56x71 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Fuel Consumption (L/hour) | 1.6 at 75% Load; 2.5 at 10% Load |
| Fuel Type | Solar |
| Maximum Output (KVA/W) | 10/8000 |
| Number of Cylinders | 1 |
| Oil Capacity (L) | 1.65 |
| Rated Output (KVA/W) | 9.4/7500 |
| Solar Tank Capacity (L) | 16 |
| Type | Diesel 4 Stroke |
| Voltage Regulator System | AVR |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Include:
5 in 1 Indicator Meter & AVR
5 in 1 Indicator Meter & AVR
Fitur
Keunggulan Genset Silent WINPOWER Portable: - Irit tempat karena dimensi Genset tidak besar (compact)
- Gampang untuk dipindah-pindah, karena ada rodanya
- Harga Genset Murah tapi kualitas tidak murahan
- Cat Body Silent Powder Coating, sehingga lebih tahan lama
- Mudah untuk di maintenance
- Biaya maintenance murah
- Genset Build Up yang sudah berstandard ISO 9001
- Genset mudah untuk dihidupkan karena sudah Electric Starter
- Genset sudah dilengkapi dengan AVR
- Genset sudah dilengkapi dengan 5 in 1 indicator meter
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































