Ta-Da Chair Tongkat Kursi Lipat Series 2 Black 87cm 1unit
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1unit |
---|---|
Color | Black |
Handle Material | Plastic |
Frame Material | Aluminium |
Reflector | No |
Maximum Load (kg) | 136 |
User Height (cm) | 166-185 |
Seat Foot End Material | Rubber |
Overall Dimension (LxWxH) (cm) | 43.8x39.3x71.5 |
Nomor Registrasi / Izin Edar | FR.03.02/VA/03111/2023 |
Folded Dimension (LxWxH) (cm) | 8.7x13.7x87.5 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 11 March 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tongkat Ta-Da Chair Series 2 merupakan produk serbaguna yang secara bersamaan menyediakan 2 fungsi (tongkat dan kursi). Cocok digunakan sebagai kursi untuk istirahat bagi pecinta alam luar dan tongkat pendakian untuk penyangga. Dengan desain yang ergonomis, mudah dilipat dan ringan untuk dibawa. Tongkat kursi lipat ini bisa menahan beban hingga 136 kg.
Fitur
-Kerangka aluminium ringan -Dapat dibuka dan dilipat dengan mudah
-Desain pegangan ergonomis
-Dilengkapi dengan kait gantung
-Permukaan kursi 3-panel ekstra besar
-Sangat praktis dan mudah dibawa
-Ujung kaki dilengkapi dengan karet anti licin
-Struktur kokoh, stabil dengan kapasitas bobot tinggi
-Cocok untuk pendaki / pecinta alam
-Bisa juga untuk lansia untuk bersantai
-Mampu menahan beban hingga 136kg
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan