Yaofa Tee TS SCH80 SS304 ASME B16.9 DN25 1inch 1pc

#Nomor SKU S045789441
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DN25
Unit 1pc
Size (inch) 1
Standard ASME B16.9
Normal Size (DN) 25
Normal Size (NPS) 1
Outer Diameter at the Bevel D Series I (mm) 33.7
Outer Diameter at the Bevel D Series II (mm) 32
Center to End Main Pipe C (mm) 38
Center to End Branch Pipe a,b M (mm) 38
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tee SS304 SCH 80 adalah fitting pipa berkualitas tinggi berbahan Stainless Steel SS304 yang dirancang untuk membagi atau menggabungkan aliran fluida dalam sistem perpipaan. Dengan Schedule (SCH) 80, produk ini menawarkan ketahanan tekanan yang lebih tinggi dan cocok untuk aplikasi berat. Standar ASME B16.9 memastikan presisi dan kualitas produk.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
Ketahanan tekanan tinggi untuk aplikasi berat.
Material tahan korosi dan awet.
Presisi tinggi sesuai standar internasional ASME B16.9.
Cocok untuk berbagai aplikasi industri, termasuk kimia, minyak & gas, dan manufaktur.
Kegunaan
- Sistem perpipaan dengan tekanan tinggi
- Industri kimia, minyak & gas, dan manufaktur
- Proyek konstruksi dengan kebutuhan material yang kuat dan tahan lama

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan