Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220 DN40 1.5inch 1pc

#Nomor SKU S045788758
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DN40
Unit 1pc
Size (inch) 1.5
Nominal Size DN 40
Standard Japanese Standard JIS B2220
Steel Pipe Outer Diameter A Series I (mm) 48.3
Steel Pipe Outer Diameter A Series II (mm) 45
Flange Outer Diameter D (mm) 150
Bolt Hole Center Circle Diameter K (mm) 110
Bolt Hole Diameter L (mm) 18
Bolt Quantity n (pcs) 4
Bolt Thread Specification M16
Flange Thickness C (mm) 18
Sealing Surface d (mm) 88
Sealing Surface f1 (mm) 3
Flange Inner Diameter B Series I (mm) 49.5
Flange Inner Diameter B Series II (mm) 46
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
Tahan korosi dan karat, cocok untuk lingkungan yang ekstrem.
Material berkualitas tinggi untuk daya tahan maksimal.
Presisi sesuai standar JIS untuk sambungan pipa yang sempurna.
Kegunaan
Ideal untuk sistem perpipaan di sektor industri, kimia, minyak dan gas, serta lingkungan dengan kebutuhan sanitasi tinggi.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan