Yaofa Carbon Steel Tee TS SCH20 CF415/20# DN150 6inch 1pc

Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DN150
Unit 1pc
Nominal Pipe Size (inch) 6
Material Carbon Steel
Normal Size DN 150
Outer Diameter at the Bevel D Series I (mm) 168.3
Outer Diameter at the Bevel D Series II (mm) 159
Center to End Main Pipe C (mm) 143
Center to End Branch Pipe a,b M (mm) 143
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait