Yaofa Carbon Steel Elbow 90° SCH40 CF415/20# ASME B16.9 DN32 1 1/4inch 1pc
Rp21.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DN32 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Nominal Pipe Size (inch) | 1 1/4 |
| Nominal Size DN | 32 |
| Material | Carbon Steel |
| Standard | ASME B16.9 |
| Outer Diameter at the Bevel D Series I (mm) | 42.4 |
| Outer Diameter at the Bevel D Series II (mm) | 38 |
| Center to End A (mm) | 48 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Yaofa%20Carbon%20Steel%20Elbow%2090%C2%B0%20SCH40%20CF415%2F20%23%20ASME%20B16_9/Yaofa%20Carbon%20Steel%20Elbow%2090%C2%B0%20SCH40%20CF415%2F20%23%20ASME%20B16_9%20DN32%201%201%2F4inch%201pc/oaS045787874-1.jpg)