Yaofa Carbon Steel Elbow 90° SCH20 CF415/20# ASME B16.9 DN50 2inch 1pc

Rp25.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DN50
Unit 1pc
Nominal Pipe Size (inch) 2
Nominal Size DN 50
Material Carbon Steel
Standard ASME B16.9
Outer Diameter at the Bevel D Series I (mm) 60.3
Outer Diameter at the Bevel D Series II (mm) 57
Center to End A (mm) 76
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2025
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait