Aqualab Bencthop Water Activity Meter 4TE 1unit

Rp389.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4TE
Unit 1unit
Resolution (Aw) 0.0001
Accuracy ±0.003 (4TE dew point) ±0.015 (4TEV capacitance)
Temperature Range (°C) 15-50
Resolution (°C) 0.01
Accuracy (°C) ±0.2
Display 64x128 graphical
Operating Environment 0%-90% noncondensing
Case Material POLYLAC PA-765 (ABS) with fire retardant
Data communication USB A and RS-232 serial & 9,600–115,000 baud
Frequency (Hz) 50/60
Power (V AC) 110-220
Range (aw) 0.030-1.000
Repeatability (aw) 0.001
Sample Dish Capacity (ml) 7.5 Recommended (15 ml Full)
Sample Cup Capacity (ml) 14
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AquaLab is the quickest, most accurate, and most reliable instrument available for measuring water activity. Whether you are researching or working on the production line, AquaLab will suit your needs. It is easy to use and provides accurate and timely results. Use AquaLab 4TE for lab quality water activity measurements at the line, receiving dock, processing plant, storage facility anywhere you need to verify the safety and quality of your products and ingredients
Peringatan
Mohon kontak terlebih dahulu untuk kejelasan waktu indent-nya

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait