GOLDENSEA Wire Mesh 30 Stainless Steel 304 0.19mmx1.5m 1roll(1m)

#Nomor SKU S045749520
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(1m)
Mesh Size 30
Material Stainless Steel 304
Thickness (mm) 0.19
Length (m) 1
Width (m) 1.5
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Kegunaan
- Proses Filter
- Ayakan
- Pajangan
- Pemisah
- Kawat nyamuk

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait