BURG WAECHTER Key Cabinet 13150 1pc

Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13150
Unit 1pc
Height (mm) 280
Included Accessories Wall mounting screws x 4, dedicated plugs x 4, keys x 2
Length (mm) 70
Material Body = Steel, Key = Chrome-plated steel
Number of Holders 57 pieces
Opening Width (mm) 215
M Code 22356960
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Keys can be managed using the management sheet on the door.
Centralized management of many keys for hospitals, schools, factories, apartments, etc.
There is a 30mm spacing between hooks.
It can be opened and closed with the included key.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan