MEAN WELL Single Output Switching Power Supply LRS Series LRS-150-24 150W 1pc
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LRS-150-24 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Output voltage (V) | 24 (DC) |
| Output Voltage Adjustment Range (V) | 21.6 ~ 28.8 |
| Input Voltage Range (V) | 85 ~ 132 / 170 ~ 264 (AC) |
| Input Frequency Range (Hz) | 47 ~ 63 |
| Dimensions (mm) | 159x97x30 |
| Output Rated Power (W) | 150 |
| Output Rated Current (A) | 6.5 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 June 2025 |
Informasi Produk
Description
150W Single Output Switching Power Supply
Feature
- Non-PFC, most economical models- Ultra compact and 1U low profile
- 300VAC input surge
- No load power consumption: 0.2W~0.75W
- 5G vibration, 70℃ operation
- Operating altitude up to 5000 meters
- Complete safety certificates: IEC/EN60335-1(PD3), IEC/EN61558-1, -2-16; IEC/EN/UL62368-1 and GB4943
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan