Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) JD300 1unit

Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JD300
Unit 1unit
Type Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
Combustion System Direct Injection
DiameterxStep Length (mm) 130x125
Step Volume (L) 1473
Cooling System Hopper
Lubrication System Combination of Pressure and Spread
Starting System Crank/Hand
Continuous Power (hp/rpm) 30/2200
Packing Size (LxWxH) (mm) 900 x 480 x 760
Berat (Kg) 190.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan