TRUSCO Wiring Duct TMD6080-1M Gray 1pc

#Nomor SKU S045739729
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TMD6080-1M
Unit 1pc
Color Gray
Dimension H (mm) 80
Length (mm) 1000
Material PVC
RoHS Directive Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Width (mm) 60
M Code 25295246
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 08 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1M type that is easy to handle.
Wires can be easily passed through the notch at the top of the wire hole.
Use
Ideal for bundling and protecting wiring in control panels and around machines of various devices.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan