Yamato SS Ultra Oxygen Regulator SSBU-OXE 1pc

#Nomor SKU S045728402
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSBU-OXE
Unit 1pc
Connector Diameter Entrance side = W22-14 mountain/Exit side = 8 hose opening
Function Flashback prevention
High Pressure Gauge (MPa) 25
Low Pressure Gauge (MPa) 2.5
Model/Type Kanto type (cap nut type)
Standard Flow rate (m³/hour) 25 (P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)
Suitable Gas Oxygen
Frame Fitting Dimensions for Acetylene Gas Connection (mm) 65x55
Pressure Range, Primary Side (MPa) to 15
Pressure Range, Secondary Side (MPa) 0.2 to 0.99
M Code 6181551
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a regulator with a built-in dry cutout (automatic backflow / flashback prevention device) in the conventional gauge guarded regulator, and the size and durability are designed in the same way as the conventional product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan