TRUSCO Silicon Rubber O-Ring T-4CP32 Red 31.7mm 1pack(5pcs)
Rp90.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T-4CP32 |
|---|---|
| Unit | 1pack(5pcs) |
| Color | Red |
| Hardness | 70 |
| Inner Diameter (mm) | 31.7 |
| Material | Type 4C silicone rubber |
| Operating Temperature Range (°C) | -45 to 200 |
| Wire Diameter (mm) | 3.5 |
| M Code | 24988050 |
| Berat (Kg) | 2.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
O-rings are used in a wide range of industries, such as food equipment, plumbing, and semiconductor equipment, making them the most versatile sealing material.It is a standard material with excellent heat resistance due to silicone rubber.
Use
Sealing materials that are used for machinery in various fields such as food machinery, agricultural machinery, hydraulic equipment, semiconductor equipment, construction machinery, home appliances, etc., and provide a crushing margin to seal with the elasticity of rubber.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan