TRUSCO Shim Plate Stainless Steel SISUS0.2-100-200 100x0.2x200mm 1sheet
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SISUS0.2-100-200 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Length (mm) | 200 |
| Material | Stainless Steel (SUS304) |
| Thickness (mm) | 0.2 |
| Width (mm) | 100 |
| M Code | 24984254 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A wide range of sizes are available for use in precise gap adjustment.Use
For adjusting gaps, maintaining horizontality, etc.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan