TRUSCO Safety Cushion TSC-1001-GW Green/White 1sheet
Rp93.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TSC-1001-GW |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| AS ONE Part Number | 64-8744-47 |
| Color | Green/White |
| Length (m) | 1 |
| Finish Material | EPDM rubber sponge, vinyl chloride (PVC), adhesive = acrylic |
| Thickness (mm) | 5 |
| Width (mm) | 100 |
| M Code | 63035928 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Since it uses a special material "Rubber Spo [[R top]]", it has excellent weather resistance.Since it has an appropriate cushioning property, it is also ideal for cushioning corners with edges.
Can be cut with a cutter.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/TRUSCO%20Safety%20Cushion/TRUSCO%20Safety%20Cushion%20TSC-1001-GW%20Green%2FWhite%201sheet/8gS045718304-1.jpg)