TRUSCO Rubber Mat TTRM-4060 1sheet

#Nomor SKU S045717611
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TTRM-4060
Unit 1sheet
RoHS Directive Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Type Non-slip mat
M Code 21604347
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Made of 100% natural rubber material, it has excellent elasticity, non-slip properties, durability, abrasion resistance, and anti-vibration properties.
It has holes and is permeable, so it can be used on snow, sand, gravel, etc.
Use
For non-slip mats on floors, snowy areas, gravel areas, etc.
A fatigue-reducing mat during work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan