YAMADA Repair Part AK-10 for Air Motor Side of DP-10 Series AK-10 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AK-10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Connection Bore Diameter (mm) | 6.5 |
| Discharge Port Diameter | 3/8 |
| Discharge Rate (L/minute) | 20 |
| Discharge Rate (ml/minute) | 20000 |
| Included Accessories | Parts exploded view, parts list |
| Material | Air motor body = Aluminium Alloy (ADC12) |
| Maximum Discharge Pressure (MPa) | 0.7 |
| Maximum Discharge (L/hour) | 1200 |
| Maximum Flow Rate (L/minute) | 20 |
| Maximum Pressure (bar) | 7 |
| Noise Level (dB) | 84 |
| Opening Diameter (mm) | Call = 10 |
| Operating Pressure Range (MPa) | Pump air = 0.2 to 0.7 |
| Pump Diameter | 3/8 |
| Set Content | 684284 Packing (4 pieces), 801404 Spool (1 piece), 640131 O-ring (2 pieces), 771358 Gasket (1 piece) |
| Temperature (°C) | Transportable = 0 to 60 |
| Usable Viscosity (mPa.s) | Liquid density = 500 |
| M Code | 79678316 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Applicable models: YAMADA DP-10 seriesFeature
This is a repair parts kit for the air motor of the YAMADA air-driven diaphragm pump DP-10 series.General consumable parts are included in the set, making it easy to maintain the diaphragm pump you are using.
Use
For YAMADA DP-10 series air motors.For repairing DP-10 series air motors.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan