TRUSCO Radial Brush Disc TBRM50.8X80 Green 1pack(5pcs)
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TBRM50.8X80 |
|---|---|
| Unit | 1pack(5pcs) |
| Abrasive | Oxidized Alumina Ceramic |
| Abrasive Grain Size | 80 |
| Abrasive Material | Alumina Oxide Ceramic |
| Color | Green |
| Maximum Operating Speed (rpm) | 15000 |
| Number of Page | Installation = 5 pieces |
| Outer Diameter (mm) | 50.8 |
| Shank Diameter (mm) | 6 |
| M Code | 21608687 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Please do not use it at the specified number of revolutions or more.- Please stop using it when it becomes sharp or chipped.
Use
Polishing sharp edges.Removal of burrs and burrs after grinding.
Burning off welds.
mold polish.
Film removal and finishing treatment.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/c7S045713439-1.jpg)