TRUSCO Plastic Bag Roll Type RP-2334 Translucent 1pack(2500sheet)

#Nomor SKU S045708732
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RP-2334
Unit 1pack(2500sheet)
Color Translucent
Height (mm) 340
Material High density polyethylene (HDPE)
Number of Page (Per volume) 2500 sheets
RoHS Directive Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Standard No. 12
Thickness (mm) 0.006
Width (mm) 230
M Code 24934798
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A thin storage bag (roll type).
Since it has perforations, it can be used separately one by one.
Although it is thin, it has excellent tensile strength because it uses high-density polyethylene.
Use
For storing food, organizing parts and small items.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan