WEIDMULLER Heat Resistant Cable Ties 2659370000 Black 1pack(100pcs)
Rp99.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2659370000 |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Body Material | PA 66 |
| Color | Black |
| Length (mm) | 98 |
| Maximum Binding Diameter (mm) | 21 |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 125 |
| RoHS Directive | Correspondence (Corresponding to 10 Substances) |
| Tensile Strength (N) | 80 |
| Width (mm) | 2.5 |
| M Code | 25600900 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Suitable for continuous use at temperatures up to 125°C.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/mrS045676819-1.jpg)